キャラメルシャッド2.6

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(7個) #57 ウィードシャッド 注文コード31390016 品番#57 ウィードシャッド
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

マイクロベイトパターンに対応できるコンパクトモデル。キャラメルシャッド特有のパワフル且つハイピッチなテールアクションをコンパクトボディで表現する為、ボディバランスを最適化。オフセットフックによるノーシンカーやネイルリグでのスローリトリーブでもレスポンス良く泳ぎ、小さなボディを小刻みに震わせてバスにアピールします。

用途ハイピッチ&パワーウォブリングベイト! #57 ウィードシャッド サイズ(inch)2.6 適合フック【#】マルチオフセット2 入数(個)7 グリーンマーク認定
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする