G.C.ザリバイブ 84

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 #30 パワーピンク 注文コード31390689 品番#30 パワーピンク
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ザリガニをモチーフにした「超」正統派バイブレーションプラグ!アップ飛距離はもちろんのこと、遥か遠方でも確実にアクションし、その振動がアングラーの手元へしっかり伝わる「パワーバイブレーション」が持ち味です。また、最大の特徴はフォール時に自ら大きく揺らめきながら落下する「シミーフォール」アクションで、リフト&フォールの際に抜群の威力を発揮します。今までのザリバイブの特徴はそのままに、84mmのボディレングスにより、圧倒的なパワーと飛距離を手に入れました。

仕様●スプリットリング(#):3●フック(#):【前】2 【後】4 全長(mm)84 #30 パワーピンク 自重(g)40 グリーンマーク認定
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする