bibibiマルチ 7g #3/0

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31391590 品番#09 グリパン/チャート
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789

#3/0フックを採用したスイミング対応マルチパーパスラバージグ!#3/0フック搭載で、より大きなトレーラーワームが装着可能となり、スイミングジグとしての特性が向上しました。特殊扁平形状のドレッドスカートとレギュラースクエアスカートは、スイミングやアクション時に水流を受け互いに干渉し合い、艶かしく揺らめきます。ヘッド形状は、すり抜け性とボトムでの安定性、適度な接地感を併せ持つよう設計。フックには吸い込みやすさを重視した形状を採用。トレーラーワームのセッティングをよりイージーにし、真っ直ぐ、確実にホールドします。フィールド、エリア、シチュエーション問わず使用できる、まさにマルチパーパスラバージグです。 *bibibiaマルチ#3/0+キャラメルシャッド5in(使用例)

仕様フック(#):2000/03/01 #09 グリパン/チャート サイズ7g グリーンマーク認定
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする