画像準備中

【部品】 噴霧器用電池フタ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31393595 品番FFT1149
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

噴霧器の交換用部品です。
電池式噴霧器の電池フタです。

用途噴霧器用交換部品。 仕様端子板付 適合機種SSD-1用 材質樹脂
注意
※本製品は部品です。本体ではございません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする