藤原産業
藤原産業の 防除機・噴霧器
藤原産業の 動力式噴霧器パーツ
【部品】 噴霧器用OリングE Φ4
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31393665
品番
FGR1022
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
噴霧器の交換用部品です。
電池式噴霧器のOリングE4ミリです。
用途
噴霧器用交換部品。
仕様
フッ素入り2個一組
適合機種
SSD-3H/SSD-5H/SSA-5/SSA-10用
材質
樹脂
注意
※本製品は部品です。本体ではございません。