質量(kg)約4.9
色ホワイト
消費電力(W)(待機時)約0.4
風量(m3/min)(強)1.5、(中)1.0、(弱)0.5
電源コード(m)1.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×98(+脚部54)×444
消費電力(W)(50/60Hz)(強)12、(中)5.2、(弱)2.4
機能(運転)自動運転、手動運転、(モニター)キレイモニター、PM2.5モニター、(センサー)高感度ホコリセンサー、ニオイセンサー、照度センサー
運転音(dB)(強)43、(中)35、(弱)18
適合床面積【高濃度プラズマクラスター】約6畳(約10m2)、【空気清浄】6畳(10m2)
電気代の目安1時間あたり/(強)約0.3円、(中)約0.14円、(弱)約0.06円
浄化方式「高濃度プラズマクラスター25000」空中浄化&フィルター浄化