藤原産業
藤原産業の 防除機・噴霧器
藤原産業の 動力式噴霧器パーツ
【部品】 1頭式ノズルパイプ完成
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31394110
品番
FWK1090
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
噴霧器の交換用部品です。
電池式噴霧器の1頭式ノズルパイプ完成です。
用途
噴霧器用交換部品。
仕様
組立品
適合機種
SSD-3/SSD-5用
材質
樹脂
注意
※本製品は部品です。本体ではございません。