画像準備中

【部品】 除草剤ノズルパイプ完成

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31394119 品番FWK1008
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

噴霧器の交換用部品です。
電池式噴霧器の除草剤ノズルパイプ完成です。

用途噴霧器用交換部品。 仕様伸縮パイプ・グリップゴムホース組立品 適合機種SSD-5J用 材質樹脂 ホース長さ(m)ゴム:1.7
注意
※本製品は部品です。本体ではございません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする