画像準備中

【部品】 ポンプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31394155 品番FWK1092
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

噴霧器の交換用部品です。
電気式噴霧器のポンプです。

用途噴霧器用交換部品。 仕様ねじ4本付 適合機種SSA-5/SSA-10用 材質樹脂・鉄
注意
※本製品は部品です。本体ではございません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする