TOKISTAR
TOKISTARの 照明器具
TOKISTARの 住宅・店舗照明
TOKISTARの スポットライト
28スポットライト埋込フランジタイプ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
配光角度(°)
16
色温度(K)
2700
注文コード
31394609
品番
TEEM01-27K-16D-B
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
配光角度・色温度
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
埋込フランジタイプ シリンダー径Φ28mm フランジ径は50mm 天井をすっきり見せることができ、意匠性が求められる現場に最適です。
材質
本体:アルミ/鉄、発光部:PMMA
色
灯体:黒
質量(g)
120
消費電力(W)
6.5
色温度(K)
2700
アングル(°)
35
設置場所
屋内用
定格電流(mA)
170
リード線
AWG21(0.41mm2相当)×2 0.3m付き
配光角度(°)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
93
注意
※専用のLED用定電流電源と組み合わせることで点灯します(すべて別売)
※<接続可能灯数>
※LDCC-M-12W-170PWM 1灯/台
※調光する場合は、別途PWM調光器をご用意ください。
※詳細につきましては配線図をご確認ください。