TEEM01-30K-16D-B 28スポットライト埋込フランジタイプ TOKISTAR 31394645

TEEM01-30K-16D-B 28スポットライト埋込フランジタイプ TOKISTAR 31394645
TEEM01-30K-16D-B 28スポットライト埋込フランジタイプ TOKISTAR 31394645
TEEM01-30K-16D-B 28スポットライト埋込フランジタイプ TOKISTAR 31394645
TEEM01-30K-16D-B 28スポットライト埋込フランジタイプ TOKISTAR 31394645
TEEM01-30K-16D-B 28スポットライト埋込フランジタイプ TOKISTAR 31394645

28スポットライト埋込フランジタイプ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1台配光角度(°)16色温度(K)3000注文コード31394645品番TEEM01-30K-16D-B
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

埋込フランジタイプ シリンダー径Φ28mm フランジ径は50mm 天井をすっきり見せることができ、意匠性が求められる現場に最適です。

材質本体:アルミ/鉄、発光部:PMMA灯体:黒質量(g)120消費電力(W)6.5色温度(K)3000アングル(°)35設置場所屋内用定格電流(mA)170リード線AWG21(0.41mm2相当)×2 0.3m付き配光角度(°)16RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93
注意
※専用のLED用定電流電源と組み合わせることで点灯します(すべて別売)
※<接続可能灯数>
※LDCC-M-12W-170PWM 1灯/台
※調光する場合は、別途PWM調光器をご用意ください。
※詳細につきましては配線図をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする