LDA7N-G-MO1 LED電球 広配光タイプ モノタロウ 31395008

LED電球 広配光タイプ

(15件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31395008 品番LDA7N-G-MO1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

配光角が200°の広配光タイプです。

仕様非調光タイプ 昼白色 質量(g)46 使用温度範囲(℃)5〜35 電圧(V)AC100 口金E26 定格消費電力(W)7 全光束(Lm)810 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80 電球形状一般電球型 使用場所屋内用 配光角度(°)200 明るさ電球60W形相当 電球の種類LED
注意
※下記の器具には使用できません。
・調光機能のついた器具や回路(100%点灯でも使用不可)
・リモコンのついた電球器具や回路
・誘導灯、非常用照明器具
・HIDランプ器具
・断熱材施工器具

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31395008
2017-07-10
用途:
室内灯に

広配光タイプと言うことで購入。
六畳部屋に使用。
屋根の隅までは光が届かないようですが、特に問題なく使用しています。

対象商品:
31395008
2017-03-09
用途:
デスクアームスタンドの電球取替時

この商品で電球色をラインナップしてほしい。
配光角が200°で広配光タイプといえるかどうかだが、もう200円程プラスすると全方向とか350度配光とかのLED電球もある中でとりあえず60W相当品で安かったので購入してみた。
スポット的に使用するデスクアームスタンドでは、明るさ配光角に全く問題なく使用できた。
スイッチを入れてからワンテンポ(約0.5から1秒)遅れて点灯するのは、LED点灯回路の仕様だろうか。白熱電球のようにスタンドの傘が熱くならないので、点灯中でも素手で傘の角度を調整出来てよい。

対象商品:
31395008
2017-05-06
用途:
賃貸アパートの共用部、通路等
株式会社吉岡園 様

当社管理物件は数年前より、共用部は、全てLED化をしてありますが、初めて、E26タイプのLED電球が1球切れました。明るさは十分で値段も手頃、昔の物に比べると、非常に軽く成ったのにはおどろきました。寿命が楽しみです。

対象商品:
31395008
2017-03-21
用途:
かなり明るい。国内メーカー製

電安法で(PSE)マークとマーク取得会社名表記が必要ですが「アイリスオーヤマ」ときっちり書いてあります。「アイリスオーヤマ」OEMなら本家よりかなりリーズナブル。国内メーカー製で安心感があります。明るいし安いので、買い足し予定です。

1人が参考にしています
対象商品:
31395008
2017-05-21
用途:
浴室の照明
サービス業

この価格でしたら申し分ない明るさだと思います。昼白色ですので、昼光色のような真っ白ではありません。

対象商品:
31395008
2017-04-19
用途:
テーブルの上
医療・福祉・介護関連業

光がやわらかくて、使用していてもきにならない。
この色に限ります。

対象商品:
31395008
2017-02-26
用途:
自動車整備作業等
花和自動車 様

良かった点は、作業中床に電灯を落とす事が有りますが、衝撃に強いです。熱を発しない点が良いです。

対象商品:
31395008
2017-04-29
用途:
事務所照明

予想以上に明るく大満足です。後はどのくらい持つかが問題です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする