ノズル 掃除機用T型

(6件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31395227 品番NO.48
販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
セット内容T型ノズル(約295mm) 品名T型ノズル 適合本体型式No.67-20、NO.95-30、NO.6221-10
関連資料:T型ノズル交換方法
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、3人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:318

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-02
用途:
公共施設の清掃
サービス業

元のノズルが破損したため部品のみ購入。ぴったり合って助かりました。

2025-08-06
用途:
家庭内の掃除
農・林・水産業

使用していてノズルの掃除が大変で(髪の毛、ほこりの詰まり汚れ等)月に一回以上必要になり困っていたところ安価でこの商品を購入、使用しました、掃除での腰の負担の軽減(ローラー付きで軽い)付属品よりも吸込みがきついような気がします(単純設計?)当面はこれを使用しようと思います。

2025-07-25
用途:
掃除機の交換用
農・林・水産業

ノズルのゴムがすり減ってすきまができ、吸い込みが悪くなったので、交換部品を購入、新品なので、吸い込みが良くなり掃除時間が短くなった。

2024-10-08
用途:
作業用
自動車・二輪車・自転車関連業

作業用に使用していますがいまいち吸い取りが弱いかなと思います。

対象商品:
31395227
2018-10-10
用途:
工場清掃
株式会社 試作工房 電 様

床にガラス粉が入っている塗料が塗ってあるので先端が1,2年でダメになるので、交換が欲しかった。欲を言えばもう少し分厚い方が良かったがそれ以外は問題ないです。

1人が参考にしています
対象商品:
31395227
2020-03-15
用途:
掃除
ケクーカフェ 様 (飲食業)

手持ちの掃除機の口径に合わず使用できないでいました。
ジョイントに追加するか、何か工夫しないと使えない状態です。口径をきちんと計らずに購入したのがいけないですね・・。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
適合のホースを教えてください。
回答:
適合のホースを下記にてご案内致します。

■モノタロウ ホース パイプセット 掃除機用
注文コード 40973703 品番 NO.44-45-46SET
内容量 1セット
https://www.monotaro.com/p/4097/3703/
2人が参考にしています
2020-11-17
質問:
スキマノズルとセットはありますか。
回答:
スキマノズルとセットの商品を下記にてご案内致します。

■モノタロウ ノズル ブラシセット 掃除機用
注文コード 40973685 品番 NO.47-48SET
内容量 1セット
https://www.monotaro.com/p/4097/3685/
1人が参考にしています
2020-11-17
質問:
先端の吸い込み口のゴム部分のみはありますか。
回答:
ゴム部分のみの取扱いはございません。【モノタロウ 掃除機用T型ノズル】のご交換となります。
2020-11-17
質問:
掃除機用T型を取り付けて、コンクリートの掃除が可能ですか。
回答:
コンクリートに使用可能かどうかにつきまして、下記注意点がございます。
※粉じんの吸引により目づまりを起こす可能性があります。
※こまめにフィルターの掃除をしてご使用ください。目詰まりした状態での連続使用はモーター焼損の原因になります。
※吸水出来るのは水のみです。油や洗剤を含む水を吸い込むと故障の原因になります。
2020-11-17
質問:
掃除機用T型の機能を教えてください。
回答:
この商品の機能を知りたいと仰せ。
⇒特別な機能は特にございません。
商品ページの【適合本体型式】に記載のモノタロウ掃除機の交換ノズルとなります。
じゅうたん用・床用ノズルの付け替えが可能です。
交換方法につきましては、商品ページにの掲載がございます下記URL資料をご参照下さい。
https://jp.images-monotaro.com/etc/pdf/product/31395227_20180426.pdf
2020-11-17

「掃除機用部品・消耗品・関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする