SMG-M-16-15 SMGシリーズ スーパーマウントシリンダ CKD 31395324

SMGシリーズ スーパーマウントシリンダ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31395324 品番 SMG-M-16-15
参考基準価格(税別)¥7,260 販売価格(税込) ¥7,192
販売価格(税別)
6,538

複動・回り止め形

チューブ内径(Φmm)16 ストローク(mm)15 作動方式複動・回り止め形 リード線(m)- スイッチ形番-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする