MPN-150 プラスチックニッパー モノタロウ 31395403 MPN-150 プラスチックニッパー モノタロウ 31395403 MPN-150 プラスチックニッパー モノタロウ 31395403 MPN-150 プラスチックニッパー モノタロウ 31395403 MPN-150 プラスチックニッパー モノタロウ 31395403

プラスチックニッパー

(16件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード31395403 品番MPN-150
販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

プラスチック射出成型品のゲートの切断やバリ取りの作業に適しています。

全長(mm)157 仕様ストレート刃、バネ付 材質S55C 質量(g)145 最大口開き(mm)17.5 刃部硬度HRC58 切断能力(mm)プラスチック5
注意
※使用する際は注意事項をよく読んでから使用してください。
※使用する前に緩みやガタツキを点検してから使用しでください。
※本来の目的以外の使用はしないで下さい。
※非絶縁工具なので、電気の流れている物に使用はしないでください。
※幼児の手の届かない所に保管してください。
※ハンマー等で叩いて衝撃を与えないでください。
※ハンマーの代わりに使用しないでください。
※作業時は保護メガネ、保護手袋を着用してください。
※切断物が飛び散りますので、回りに確認してから作業してください。
※ピアノ線などの硬い線材や能力以上の太線には使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:261

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31395403
2021-02-08
用途:
ちょっと惜しい

普段はKEIBAのプラスチックニッパーを使っています。
少々切れ味が落ちてきたのですが、ホームセンターでは数千円もするので購入には躊躇してしまいますが、モノタロウブランドにもあるとわかって注文してみました。
使い勝手は・・・うーん、まあ切れるのは切れます。
が、微妙に、細かな部分でKEIBAのプラスチックニッパーに劣るのが残念。
あと少し頑張って頂きたい。

対象商品:
31395403
2021-01-09
用途:
プラスチックの切断
有限会社ジーゼック 様

物を切る前に手が切れそうなくらい刃部以外の所にバリが出ていた、
仕方ないので自分でヤスリがけしてバリを取りました、ハンドツールとしてはだめだと思う。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

対象商品:
31395403
2020-08-20
用途:
電気製品のメンテ
サービス業

ばっちりです。ちょっと特殊な工具も安価で入手できるようになり感謝です。

1人が参考にしています
対象商品:
31395403
2019-12-05
用途:
プラスチックのゲートカットに使用

プラスチックニッパーは消耗品と考えているので、この価格はありがたい。切れ味も問題なし。今後も購入を考えてます。

1人が参考にしています
対象商品:
31395403
2019-07-12
用途:
釣りの糸切り
自動車・二輪車・自転車関連業

対象がテグスなのでもう少し精密度が高いとベストでしたが、
サイズ感も良く、とても使いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
31395403
2019-03-27
用途:
タイラップの切断、配線加工

刃の角度が70度くらいあります、鈍角なのでプラスチックニッパーと言うよりは片刃の強力ニッパーと言った感じ、刃先の角度が判るような写真があればどの様な商品か判りやすかったと思います。

旧バージョンよりさらに切れは落ちました
切断面の美しさを求める方にはそのままでは不向きです。

可動部の軸が大きくなり最大開口まで滑らかに動きます
物はしっかりしていますので研ぎなおして使うには良さそうです。

3人が参考にしています
対象商品:
31395403
2019-03-26
用途:
電線切断
建設業・工事業

値段が安いのに切れ味も良く操作性は良いです。
消耗品だと思っているので1〜2年で新品を用意しています。

2人が参考にしています
対象商品:
31395403
2019-03-17
用途:
プラスティック部品カット時
ゼロネット株式会社 様 (製造業)

小さい物をカットする際に使用する為に購入しました。切れも良く刃も小さいので使いやすいです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする