海近に作ったボート小屋を解体することになり、屋根と外壁に使用していたポリカ波板を止めていた傘釘を抜こうとしたところ、サビていて抜けませんでした。こちらを使用して傘釘を切断し、ポリカの波板を外しました。サビついていた傘釘を1000本近く切断しましたが、切れ味も変わらずに大変良い工具だと思います。予備用にもう一本買う予定です。
切れ味は全く問題ありませんでした・・・よく切れます。耐久性は今後次第だと思います。
この価格でこの品質は恐ろしいです。
日本製のエンドニッパーの高品質の割に安すぎると思っていたのですが、
この価格帯でこれを出されては誰も日本製の高品質に気付かなくなると思います
今までは番線カッターベント型を使用して釘等板より少し突き出た物の除去を行っていたが、本来の使用方法と違うのかガタが出てきた。かなり使用していた工具なので釘抜きが原因とは考えていないが、専用の工具が安かったので試しに買ってみた。使用感は専用工具だけあって釘が抜きやすい。切ることも出来るが刃先は耐久性はなさそう。抜くだけに特化すれば安いと思う。
使用感は普通で、十分に機能は満足する。非常に良い点は兎に角コストパフォマンスである。壊れても構わない感覚で使用できるので無理が効き作業が早く完了する。