本体
TMC
TMCの 安全保護テープ
TMCの グリップテープ
伸縮カラーテープ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
31395695
品番
BS-1269-YEH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
接着剤不要で簡単装着、引っ張りながら巻き付けるだけ
用途
巻き付けて工具等のグリップ力UP、木柄のトゲやササクレ防止に
個性が出せるオリジナルグリップにカスタマイズで推し活にも
材質
不織布(PP)、ラテックス
長さ(m)
4.5
テープ幅(mm)
50
色(本体)
イエロー
注意
※ラテックスアレルギーの方はご使用をお控え下さい。又、使用中にアレルギー症状等が生じた場合はすぐに使用を中止して頂き医療機関の診断を受けて下さい