本体

伸縮カラーテープ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 31395756 品番 BS-1269-WTH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

接着剤不要で簡単装着、引っ張りながら巻き付けるだけ

用途
巻き付けて工具等のグリップ力UP、木柄のトゲやササクレ防止に
個性が出せるオリジナルグリップにカスタマイズで推し活にも
材質不織布(PP)、ラテックス 長さ(m)4.5 テープ幅(mm)50 色(本体)ホワイト
注意
※ラテックスアレルギーの方はご使用をお控え下さい。又、使用中にアレルギー症状等が生じた場合はすぐに使用を中止して頂き医療機関の診断を受けて下さい

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする