945-005 UVオールウェザー 晴雨兼用自動開閉折りたたみ傘 ナチュラルベーシック 31397558 945-005 UVオールウェザー 晴雨兼用自動開閉折りたたみ傘 ナチュラルベーシック 31397558

UVオールウェザー 晴雨兼用自動開閉折りたたみ傘

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 31397558 品番 945-005
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

UVオールウェザー 晴雨兼用自動開閉折りたたみ傘は、ボタンのワンプッシュで自動開閉ができる晴雨兼用傘です。男女ともに使いやすいニュアンスカラーのラインナップです。

用途紫外線対策・雨傘用に。 材質中棒:アルミ、鉄、手元:ABS マット ネイビー 質量(g)240 寸法(cm)長さ約26、直径約81 開閉自動開閉
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする