竹原製缶
竹原製缶の キッチン・調理用品
竹原製缶の オイルポット・天ぷら網
竹原製缶の オイルポット
フッ素オイルポット 受皿付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31398145
品番
S-33
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
細かいメッシュでキレイにこせるこしアミ付き。油よごれもサッとひとふき。お手入れ簡単フッ素加工
材質
本体・蓋・中皿/鋼板、ハンドル/フェノール樹脂、こしアミ/ステンレス鋼
色
シルバー
質量(g)
264
容量(L)
1
寸法(cm)
約17×13.5×12,5