L-STAR
L-STARの 自転車用カギ(ロック)
L-STARの ワイヤーロック・チェーンロック
LOCK#1
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
31398328
品番
#1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,076
販売価格(税別)
¥
978
バスケットに入れる
鍵本体をシリコンカバーでコーティング自転車のフレームに傷が着きにくい
用途
自転車防犯ワイヤー錠
付属品
ディンプルキー3本
色
ブラック
ワイヤー長(mm)
600
ロック
鍵式
太さ(mm)
12