TOP
TOPの 自転車用カギ(ロック)
TOPの ワイヤーロック・チェーンロック
でかダイヤルマイセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
31398389
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
マイセット機能付でご自分のお好きな番号にセット可能
用途
自転車防犯ワイヤー錠
色
ブラック
ワイヤー長(mm)
300
ロック
ダイヤル式(番号設定可能)
太さ(mm)
12