TOP
TOPの 自転車用カギ(ロック)
TOPの ワイヤーロック・チェーンロック
ウェーブワイヤー錠
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
31398450
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥768
販売価格(税別)
¥
698
バスケットに入れる
防犯性の高い、内溝タイプのウェーブキーを採用
用途
自転車防犯ワイヤー錠
付属品
ウェーブキー3本
色
ピンク
ワイヤー長(mm)
600
ロック
鍵式
太さ(mm)
10