TOP
TOPの 自転車用カギ(ロック)
TOPの ワイヤーロック・チェーンロック
極太ウェーブロック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
31398468
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,345
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
極太ワイヤーで防犯性が高く、電動アシスト車など高級車におすすめ!
用途
自転車防犯ワイヤー錠
付属品
ウェーブキー3本
色
ブラック
ワイヤー長(mm)
900
ロック
鍵式
太さ(mm)
18