GORIN(ゴリン)
GORIN(ゴリン)の 自転車用カギ(ロック)
GORIN(ゴリン)の ワイヤーロック・チェーンロック
ジョイントロックウエーブキー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
31398486
品番
G229
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
電動アシスト自転車に最適!バッテリーとの同時ロックも可能(バッテリー形状による)
用途
自転車防犯ワイヤー錠
付属品
ウェーブキー3本
色
レッド
ワイヤー長(mm)
700
ロック
鍵式
太さ(mm)
18