TOP
TOPの 自転車用カギ(ロック)
TOPの ワイヤーロック・チェーンロック
ワイヤー錠
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
31398495
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,164
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
ピッキングに強いディンプルキー3本つき、キーシリンダーをホコリから守るシャッター付
用途
自転車防犯ワイヤー錠
付属品
ディンプルキー3本
色
クリア
ワイヤー長(mm)
600
ロック
鍵式
太さ(mm)
10