TOP
TOPの 自転車用カギ(ロック)
TOPの ワイヤーロック・チェーンロック
ワイヤー錠
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
31398520
品番
TY-420
参考基準価格(税別)
¥891
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
携帯に便利コンパクトワイヤー錠!
用途
自転車防犯ワイヤー錠
付属品
シリンダーキー2本
色
スモーク
ワイヤー長(mm)
600
ロック
鍵式
太さ(mm)
8