ユニパックネオ 速乾〔JIS Z 9103 ユニバーサルデザインカラー採用 新安全色〕

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(16kg) 注文コード 31399570 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

JIS(日本工業規格)によって規定された安全を確保するための色がJIS安全色です。
2018年にユニバーサルデザインの観点から安全色が改正され、多様な色覚をもつ人にも見分けやすくなるように改正されました。
赤、黄赤、黄、緑、青、赤紫に対比の補助色となる白、黒を加えた8色からなる新JIS安全色です。
道路標識や避難誘導の案内、危険や安全、注意などの認識用にご利用ください。
塗料は日本ペイント 常乾形フタル酸樹脂塗料「ユニパックネオ 速乾」
【特長】
指触乾燥が5〜10分
低温乾燥性に優れています。
鉄素地への付着性に優れています。
はけ・ローラー塗装が可能です。
鉛、クロムなどの有害重金属系顔料が含まれない環境配慮型塗料です。
〔JIS Z 9103 改正新安全色の分類〕
赤 ・・・ 防火、禁止、停止、高度の危険
色票番号) 08-50V マンセル値) 8.75R 5/12
黄赤 ・・・ 危険、航海・航空の保安施設
色票番号) 15-65X マンセル値) 5YR 6.5/14
黄 ・・・ 注意
色票番号) 27-80V マンセル値) 7.5Y 8/12
緑 ・・・ 安全、避難、衛生、救護、保護、進行
色票番号) 45-55T マンセル値) 5G 5.5/10
青 ・・・ 義務行動、指示、誘導、安全状態
色票番号) 72-45T マンセル値) 2.5PB 4.5/10
赤紫 ・・・ 放射能
色票番号) 89-40T マンセル値) 10P 4/10
白 ・・・ 対比色
色票番号) N-93 マンセル値) N9.3
黒 ・・・ 対比色
色票番号) N-15 マンセル値) N1.5
※調色対応となります。近似色となる可能性のある色もあります。

用途
【適用素材】
・鉄、鋳物
【用途】
・工場営繕、表示板、設備、機器
【適用下塗り塗料】
・ニッペ パワーバインド
・ニッペ パワーバインド TK
・ニッペ パワーバインド はけ・ローラー用
種別27-80V 新安全色 注意の黄 番号該当日塗工番号:27-80V 荷姿16kg石油缶 仕上つや有り 塗布面積(m2/缶)200〜246/回 膜厚(μm)ドライ:25〜30 指触乾燥時間(分)(23℃)5〜20 希釈剤ユニパック 各種専用シンナー 塗装エアスプレー、エアレススプレー、はけ・ローラー(短毛・中毛) 危険等級V 乾燥時間(時間)硬化(23℃):3以上 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量7308mL 希釈率(%)【質量】エアースプレー:28〜35、エアレススプレー:22〜35、はけ・ローラー:3〜10 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り重ね可能時間(時間)(23℃)16以上 危険物の性状非水溶性 塗料タイプ常乾形 短油性フタル酸樹脂系上塗り塗料 塗付量(g/m2)65〜80
注意
※調色対応となります。色によっては近似色となる可能性があります。
※希釈には専用シンナーをご使用ください。専用シンナー以外では、溶解しないことがあります。
※本品の高彩度色(黄、赤、オレンジなど)は隠ぺい力が弱いため、共色中塗りを使用することを推奨します。
※重ね塗りは一晩以上(冬季は24時間以上)たってから行ってください。その際ラッカーシンナーなど強いシンナーの使用は避けてください。
※重ね塗りの際、ユニパックシンナーを使用すると縮みやひび割れを起こすおそれがあります。その場合には「塗料用シンナーA(新)」を使用してください。
※本品は一度に厚く塗装すると(70μm以上)縮みやひび割れをおこすおそれがありますので、厚塗りは避けてください。
※本品は継続的に直射日光および風雨にあたる屋外品に使用すると、チョーキングをおこすおそれがありますので避けてください。
※長毛ローラーで塗装を行う場合、泡がみ・泡残りが起こるおそれがありますので使用を控えてください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,590 / 税込 ¥1,749
沖縄地方数量1につき ¥1,590 / 税込 ¥1,749
離島数量1につき ¥2,800 / 税込 ¥3,080

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする