※イメージ画像
ユニパックネオシリーズのエアースプレー及びエアレススプレーで塗装時の希釈シンナーとしてご使用ください。 季節・気温により使い分けいただけるように4種類からお選びください。 ユニパック500 シンナー ・・・ 主に春・秋季用 気温:10℃〜30℃ ユニパック501スローシンナー ・・・ 夏季用 気温:25℃〜30℃以上 ユニパック502クイックシンナー ・・・ 冬季用 気温:0℃〜10℃ ユニパック503冬用シンナー ・・・ 冬季用 気温:5℃以下 ※はけ・ローラー塗装の場合は塗料用シンナーA(新)をお使いください。 ※はけ・ローラー塗装の際、塗装器具の洗いはユニパック専用シンナーかラッカーシンナーをご使用ください。