Qlight
Qlightの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
Qlightの 表示灯・積層信号灯・シグナリング
Qlightの 積層信号灯
積層信号灯
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
上から:G-緑/B-青/W-白/R-赤/B-青
定格電圧(V)
AC/DC12
注文コード
31400068
品番
STG40MLF-5-12-GBWRB
販売価格(税込)
¥16,946
販売価格(税別)
¥
15,405
バスケットに入れる
この商品は
色・定格電圧
など
10000
種類から選べます
他の種類を見る
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途
モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
材質
レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
色
上から:G-緑/B-青/W-白/R-赤/B-青
種類
MLF-直付点灯・点滅
段数
5
定格電圧(V)
AC/DC12
外径(Φmm)
40
保護等級
一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
使用周囲温度(℃)
-30〜50
ブザー音
無
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
CE、UL
関連資料:
(0.8MB)
注意
※ 寸法を含む詳細については技術資料を確認してください。