商品画像
浜国
浜国の 換気口
浜国の ガラリ(グリル)
浜国の 角型ガラリ
NKM60型 固定ガラリ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
31400550
品番
S738-310
参考基準価格(税別)
¥9,100
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
厚みが30mmで開口率約60%、通常の約2倍
材質
アルミA6063
幅(mm)
400
厚さ(mm)
30
色
シルバー
高さ(mm)
200
表面処理
T5
注意
※固定式なのでビスは付属していません
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
沖縄地方
数量1につき
¥
3,600
/
税込
¥
3,960
離島
数量1以上のご注文
お送りできません