マルチ計測器
マルチ計測器の 電気測定
マルチ計測器の リーククランプメーター(漏れ電流)
ユニバーサルクランプリーカー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
31401575
品番
M-310+
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
ユニバーサルクランプメータと漏れ電流測定機能がドッキング
CT内径40mmで0.01mA〜300Aまで広範囲に計測
付属品
ボタン電池LR-44×2、ソフトケース×1、取扱説明書×1
幅(mm)
64
高さ(mm)
180
質量(g)
約135
奥行(mm)
21
内径(Φmm)
40(クランプCT)、20(接触型CT)
電源
電源ボタン電池LR-44×2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
64×180×21
機能
データホールド、オートパワーオフ
サンプルレート(回/s)
2
交流電流(A)
クランプCT:30m/300m/30/300、接触型CT:300
測定レンジ
クランプCT:AC 30mA/300mA/30A/300A、接触型CT:AC 300A
クランプ径(Φmm)
40
CT窓径
クランプCT:Φ40mm、接触型CT:Φ20mm
確度
【交流電流確度】30mA/300mAレンジ:±1.2%rdg±5dgt、30A/300Aレンジ:(0〜200A)±1.2%rdg±5dgt、(200〜250A)±3.0%rdg±5dgt、(250〜300A)±5.0%rdg±5dgt・接触型CT:(1線/2線)±5%、(3線)概略値
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小分解能
0.01mA
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
※(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。