日本特殊塗料
日本特殊塗料の 屋根/瓦/トタン用
日本特殊塗料の 屋根
パラサーモU
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1セット(16kg)
注文コード
31401916
品番
-
参考基準価格(税別)
¥47,200
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
色
エコオリーブ
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性