タナカ商事
タナカ商事の テーブルウェア(卓上備品・食器)
タナカ商事の 卓上備品・テーブルウェア
タナカ商事の テーブルマット・コースター・鍋敷
洗える食卓カバー コンビ43
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
31402571
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ホコリよけ、虫対策、粗熱取りの時間にも大活躍の食卓カバーです。
レトロな見た目も素敵。
洗えるので衛生的に使用できます。
安心の日本製です。
材質
生地/ポリエステル、骨/グラスファイバー
色
アイボリー
奥行(mm)
本体:430
幅(cm)
本体:43
本体質量(g)
99
高さ(cm)
本体:20
注意
※リニューアルに伴い、パッケージ・内容等予告なく変更する場合がございます。
※撮影環境、ご覧の端末のモニター設定によっては実物の色味と異なって見える場合がございます。