オーエスケー
オーエスケーの イベント・ノベルティ・行楽用品
オーエスケーの アウトドア・行楽用品
オーエスケーの クッキング&テーブルウェア
箸セット ブリスフリー19.5
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31402625
品番
HS-12
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
塗り箸付/抗菌加工/
材質
本体・フタ=ASA樹脂/箸=天然目(表面塗装=ポリエステルウレタン)
質量(g)
49
長さ(cm)
箸:19.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(ケース)206×30×14
食器洗浄機
〇
注意
※リニューアルに伴い、パッケージ・内容等予告なく変更する場合がございます。
※撮影環境、ご覧の端末のモニター設定によっては実物の色味と異なって見える場合がございます。