オーエスケー
オーエスケーの イベント・ノベルティ・行楽用品
オーエスケーの アウトドア・行楽用品
オーエスケーの クッキング&テーブルウェア
箸セット18.0cm ちいかわ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31402650
品番
HS-11
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
抗菌加工
材質
本体=ポリプロピレン/フタ=AS樹脂/箸=AS樹脂
質量(g)
36
長さ(cm)
箸:16.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(ケース)27×175×15
食器洗浄機
〇
注意
※リニューアルに伴い、パッケージ・内容等予告なく変更する場合がございます。
※撮影環境、ご覧の端末のモニター設定によっては実物の色味と異なって見える場合がございます。