曜日別特売
MBCS-02/WH マイクブームスタンド KC 31404269

MBCS-02/WH マイクブームスタンド KC 31404269
MBCS-02/WH マイクブームスタンド KC 31404269
MBCS-02/WH マイクブームスタンド KC 31404269

マイクブームスタンド

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1台注文コード31404269品番MBCS-02/WH
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

あらゆるシーンで活躍する、ホワイトカラーの多機能マイクスタンド。コンパクトに折りたため、ブームを取り外せばストレートタイプとしても使える2-Way仕様。持ち運びに便利なソフトケース付きで、ライブやレコーディング、講演会、カラオケなど、場所を選ばず活躍します。スムーズな組立・折りたたみを実現する脚部ロック機能も搭載し、ネジ紛失の心配もありません。
・ブーム部分の角度や長さ調整が可能
・ソフトケース、クリップ型マイクホルダー、マイクホルダー変換アダプター(3/8”→5/8”)付属
・スチール製
・カラー:ホワイト
・ストレート部分サイズ:約780mm~1480mm
・ブーム部分サイズ:約790mm
・折りたたみ時サイズ:約900mm
・本体重量:約1.9kg

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする