Mitutoyo(ミツトヨ)
マイクロメーターヘッド 測定範囲 mm :0~25 カウンタの最小読取値 mm :0.01 シンブルの目量 mm :0.01
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
40日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
31410806
品番
MHN1-25K2 250-301(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
¥23,550
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
読み取りが簡単な、カウンタ付きマイクロメータヘッドです。
仕様
●測定範囲(mm):0~25●カウンタの最小読取値(mm):0.01●シンブルの目量(mm):0.01●ステム形状:ストレート●先端形状:平面●目盛仕様:正目盛●最大許容誤差JMPE(μm):±2●測定面材質:超硬合金チップ●測定面硬度HRA(°):90以上●測定面表面処理:ラップ仕上げ●目盛部表面処理:硬質クロムメッキ●質量(g):165●仕様:カウンタ付き
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500