カップホルダー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31415995 品番CH-DK1(カップホルダー)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ライブやスタジオ練習時の水分補給に活躍。
ペットボトル・タンブラーを手元に
ライブやスタジオ練習時の水分補給に活躍。
ボーカリストにオススメな便利グッズです。
本体サイズ:14cm×12.5cm×8cm
内径:7.4cm
本体重量:約350g

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする