※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

専用脚立(仮設工業会認定)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31416135 品番 EA903V-1【ワケあり】【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別) アウトレット
¥39,70031,980
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 天板高さ(m)0.9 収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)1000×510×160 質量(kg)6.3 最大使用荷重(kg)160 材質アルミ合金 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 エスコ品番EA903V-1 天板寸法(mm)330×142 収納寸法・幅(mm)510 収納寸法・奥行(mm)160 収納寸法・高さ(mm)1000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする