アルミブリッジ(標準型)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) 最大積載質量(t/セット)0.5 全長(mm)1800 全幅(mm)344 注文コード31416178 品番05-C6-30【ワケあり】【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥61,800 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別) アウトレット
¥35,98025,980
この商品は最大積載質量・全長・全幅など32種類から選べます 他の種類を見る

アングルフックタイプ/ゴムクローラ・乗用タイヤ用

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 有効幅(mm)300 全長(mm)1800 全幅(mm)344 最大積載質量(t/セット)0.5 用途乗用農機・小型建機用 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様取っ手× 質量(kg/本)6 フレーム高さ(mm)60
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする