※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

計器用高圧変流器 CDシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 定格一次電流(A)150 定格負担(VA)10 注文コード31416345 品番CD-10ANB 150/5A【ワケあり】【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥43,800 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別) アウトレット
¥39,98032,980
この商品は定格一次電流・定格負担・内容量など142種類から選べます 他の種類を見る

部分放電性能向上
計器の電子化を背景とした低負担化対応
従来機種と取付互換

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 定格負担(VA)10 質量(kg)3.6 周波数(Hz)50/60両用 過電流強度- 定格一次電流(A)150 用途6600V以下、キュービクル式高圧受電設備用 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 定格二次電流(A)5 確度階級(級)1PS 過電流定数n>10 耐電圧(kV)22/60 最高電圧(kV)6.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電力監視」にはこんなカテゴリがあります

シェアする