アズワン
アズワンの 撹拌・粉砕・混合関連
アズワンの ボールミル(粉砕用ボール)
PTFE球(10個入り)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
型番
PT-3/4
注文コード
31416449
品番
PT-3/4【ワケあり】【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥23,700
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
アウトレット
¥23,463
¥
9,798
バスケットに入れる
この商品は
型番
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
サイズ(インチ):Φ3/4
材質
フッ素樹脂(PTFE)
型番
PT-3/4
比重
2.14〜2.2
アズワン品番
2-9243-05