アズワン
アズワンの 撹拌・粉砕・混合関連
アズワンの ボールミル(粉砕用ボール)
タングステンカーバイド球
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
寸法(mm)
Φ5
注文コード
31416458
品番
WC‐5【ワケあり】【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,100
この商品は
寸法・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
硬度(cm):HV1600kg/3
材質
WC(タングステンカーバイド)/94%、Co(コバルト)/6%
寸法(mm)
Φ5
型番
WC‐5
比重
15
アズワン品番
2-9245-05