エスコ
エスコの ボルト
エスコの 六角ボルト
M12x 30mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31416711
品番
EA949DX-1203【ワケあり】【ワケあり】
在庫数量:残り8点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
アウトレット
¥3,760
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
材質
ステンレス
ボルト寸法
M12×30
種別
全ねじ
ピッチ(mm)
1.75
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
対辺(mm)
18
規格
ISO 10.9
アズワン品番
64-7961-04