※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 店舗什器
アズワンの 陳列用金物
アズワンの 什器用ハンガー
傾斜ハンガー 30°
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
31416799
品番
61-45-8-1【ワケあり】【ワケあり】
在庫数量:残り8点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥1,010
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,000
¥
449
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
30°タイプは傾斜がゆるやかなので下段の展開に適しています。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
角バーオプション:ミニ角バー(パイプ14×24mm)
種別
5連掛け
材質
スチール製、クロームメッキ
直径(Φmm)
27.5
耐荷重(kg)
5
長さ(cm)
27.5
アズワン品番
61-7183-15