※装着例

NMB015-CLK ファサームS2 フルエキゾースト 4-1 Ca  NMB015-CLK NOJIMA ENGINEERING 31417024 NMB015-CLK ファサームS2 フルエキゾースト 4-1 Ca  NMB015-CLK NOJIMA ENGINEERING 31417024

ファサームS2 フルエキゾースト 4-1 Ca NMB015-CLK

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可 41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード31417024 品番NMB015-CLK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

ミドルクラスにも伝統のノジマサウンド。音量規制クリア、オイル/フィルター交換可。

取付可能対象ドレンボルト:○、オイルフィルター:○、センタースタンド:×、ステップ:○、タンデム:○ 材質ステンレスエキゾーストパイプ/カーボンサイレンサー 形状フルエキゾースト、集合:4-1 質量(kg)6.7、STD:9.0 カーボン タイプSTD 加工 主な適合車種ホンダ[HONDA]CB400SF Revo [NC42]08-13 , ホンダ[HONDA]CB400SB Revo [NC42]08-13
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※JMCA認定、平成19年排気ガス規制適合、平成22年騒音規制適合/成績表:有り 純正オプションセンタースタンド併用不可。※バイク本体は別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする