※装着例

NMS616SU FASARM S フルエキゾースト 4-1 ステンレスエキゾーストパイプ/ステンレスサイレンサー ポリッシュ NOJIMA ENGINEERING 31417146 NMS616SU FASARM S フルエキゾースト 4-1 ステンレスエキゾーストパイプ/ステンレスサイレンサー ポリッシュ NOJIMA ENGINEERING 31417146

FASARM S フルエキゾースト 4-1 ステンレスエキゾーストパイプ/ステンレスサイレンサー ポリッシュ

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可 41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード31417146 品番NMS616SU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

低速トルクを出しながらミドルクラスならではの回して楽しい特性を追求。伝統のサウンドとパワーフィールを継承しています。機械曲げステンレスエキパイ+カーボン、またはステンレスサイレンサーの2タイプ。

取付可能対象ドレンボルト:○、オイルフィルター:○、センタースタンド:-、ステップ:○、タンデム:○ 形状フルエキゾースト、集合:4-1 ステンレスポリッシュ タイプ機械曲げステンレス/STD Sus 適合車種BALIUS2(-08) 車輌型式車両型式:BA-ZR250B 仕向け地:国内
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※JMCA認定、平成11年排気ガス規制適合、平成13年騒音規制適合/成績表:有り※バイク本体は別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする