※装着例

NMS632MB-CLK ビンテージメガホン(エンブレム無し) フルエキゾースト 2-2(バイパスパイプ有) ステンレスエキゾーストパイプ/ステンレスサイレンサー ブラック NOJIMA ENGINEERING 31417173 NMS632MB-CLK ビンテージメガホン(エンブレム無し) フルエキゾースト 2-2(バイパスパイプ有) ステンレスエキゾーストパイプ/ステンレスサイレンサー ブラック NOJIMA ENGINEERING 31417173

ビンテージメガホン(エンブレム無し) フルエキゾースト 2-2(バイパスパイプ有) ステンレスエキゾーストパイプ/ステンレスサイレンサー ブラック

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可 41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード31417173 品番NMS632MB-CLK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

ビンテージ系マシンをシックに引き締めるトラディショナルなスタイル。極力焼けを抑えたステンレス/クローム仕上げ(W800は黒塗装もラインナップにございます)。各種規制をクリアした安心のJMCA認定。エンブレムの有無を選択することができます。

取付可能対象ドレンボルト:○、オイルフィルター:○、センタースタンド:○、ステップ:○、タンデム:○ 形状フルエキゾースト、集合:2-2(バイパスパイプ有) ブラック タイプ機械曲げステンレス/ビンテージメガホン エンブレム無し Sus 適合車種W800(11-16) 車輌型式車両型式:EBL-EJ800A 仕向け地:国内
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※JMCA認定、平成19年排気ガス規制適合、平成22年騒音規制適合/成績表:有り※バイク本体は別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする