曜日別特売
NMTPX420VZ FASARM PRO R チタン フルエキゾースト 4-1SC(スパイラルコレクター) チタンエキゾーストパイプ/チタンサイレンサー NOJIMA ENGINEERING 31417338

※装着例

FASARM PRO R チタン フルエキゾースト 4-1SC(スパイラルコレクター) チタンエキゾーストパイプ/チタンサイレンサー

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可41日以内出荷とは
内容量1セット注文コード31417338品番NMTPX420VZ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
239,800

ノジマの持ち得るエキゾーストテクノロジーの全てを注ぎ込み、車両のエンジン特性・フレーム形状・バンク角・その他様々なファクターを考慮して、様々な集合方法の中から最適な仕様を設定。伝統の手曲げによるチタンエキパイに、内部の細かいパーツまで軽さに拘った超軽量サイレンサーを組み合わせるノジマFASARMシリーズ エキゾーストの最高峰。

取付可能対象ドレンボルト:×、オイルフィルター:×、センタースタンド:×、ステップ:×、タンデム:×形状フルエキゾースト、集合:4-1SC(スパイラルコレクター)チタンタイプ手曲げチタン(焼き色有り)/V Ti適合車種GSX1100S KATANA(ALL)
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※排気ガス規制以前 純正ステップブラケットのカット又はバックステップへの交換が必要です。受注生産につき、最長で2ヶ月程度お待ちいただく場合があります。※バイク本体は別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする